Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2LeiterLeiterplattenklemme Drücker,0,75mm²,grau 235-711/332-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 235-711/332-000 Anschlussblock 1P Grau
Wago 235-711/332-000 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-70866289
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     235-711/332-000
EAN/GTIN:
     4044918831765
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

2LeiterLeiterplattenklemme Drücker,0,75mm²,grau 235-711/332-000

Anreihbare 2-Leiter-Leiterplattenklemme
Drücker
0,75 mm²
Rastermaß 5/5,08 mm
1-polig
PUSH WIRE®
mit Prüföffnung
0,75 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
15,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 14,907*
€ 19,867*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 15,98*
€ 22,36*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 17,33*
€ 24,30*
8
€ 5,95*
ab € 19,149*
€ 24,349*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 17,52*
€ 24,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,36*
€ 26,6084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,07*
€ 26,2633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1598* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,1451*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-100
ab € 0,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-108
ab € 0,0148*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-109
ab € 0,0148*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-110
ab € 0,02444*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.