Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 60x40,lgr HA 760040 lgr


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70758686
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     HA760040
EAN/GTIN:
     4012740199193
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
Kabelkanal
Kanal
Leitungsführung

Verdrahtungskanal 60x40,lgr HA 760040 lgr

Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 60x40mm lichtgrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ABS
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 8,33*
€ 11,75*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 9,35*
€ 13,19*
3 Tage
29
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 9,48*
€ 13,37*
3 Tage
28
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 10,11*
€ 14,24*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 13,32*
€ 18,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Meter
ab 4 Meter
€ 18,32*
€ 21,8008
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Meter
ab 40 Meter
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 13,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 37,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BA7CLIP
ab € 0,49*
Zubehör
Hager
HA70402
ab € 3,98*
Zubehör
Hager
L5262GRAU
ab € 45,28*
Zubehör
Hager
L5561
ab € 103,42*
Zubehör
Hager
L6490
ab € 67,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.