Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70458255 Herst.-Nr.: 308130 EAN/GTIN: 4013364288942 |
| |
|
| | |
| Bewehrungsklemme DEHNclip DC BK 6 RD10 STBLANK Schnell Einfach Blitzstromgeprüft das ist DEHNcIip, eine Armierungsklemme die eine sichere, schnelle, einfache und werkzeuglose Verbindung von Erdungsmaterialien mit Bewehrungskörpern ermöglicht. Verbindungsklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Rundleitern. Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Parallelverbinder | Rundleiterdurchmesser Leiter 1: | 6..7 mm | Rundleiterdurchmesser Leiter 2: | 10 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Art der Befestigungsschrauben: | schraublos | Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): | 2,5 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,70* | € 1,70* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,63* | € 2,06* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,71* | € 2,15* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,61* | € 2,39* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,63* | € 2,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|