Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen In-6-Kant M12x35 STUM12X35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindebolzen In-6-Kant M12x35 STUM12X35
Artikel-Nr.:
     3517A-70366742
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     J099966
EAN/GTIN:
     3605340164084
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewindebolzen m12

Gewindebolzen In-6-Kant M12x35 STUM12X35

Gewindebolzen mit Innensechskant M12, Standard-Einzelteile zur Ausnutzung der vollen Gewindetiefe bei Sicherungen mit Endkontakten mit stirnseitigem Gewindeloch (VE = 6 x 2 Stück), Sets (Paare). Wir empfehlen die Verwendung von Gewindebolzen, deren Qualität für alle Mersen Vierkantsicherungen mit Gewindeanschluss geeignet ist.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindesteigung:
1,75 mm
Vollgewinde:
ja
Länge:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gewinde bolzen, gewindebolzen 5x35, Bolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,96*
€ 36,88002*
Frei Haus
ab € 28,60008*
€ 37,63008*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,22*
€ 38,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,88002*
€ 43,88722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,45*
€ 43,3755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,53*
€ 41,0907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,37002*
€ 39,71032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,34*
€ 38,4846
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,96*
€ 33,2724
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.