|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-70182349 Herst.-Nr.: REM402X EAN/GTIN: 3599430028366 |
|
|
|  |  |
 | Modesta Standsäulen 2/1 Edelstahl matt REM402X modular Standsäulen 2/1 Edelstahl matt gebürstet Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Modulplätze: | 2 | Farbe: | Silber | Höhe: | 1500 mm | Breite: | 345 mm | Tiefe: | 150 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.572,93* | € 1.706,23* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.578,74* | € 1.712,28* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.619,93* | € 1.748,99* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 1.675,47* | € 1.800,30* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.724,47* | € 1.848,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|