| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70176087 Herst.-Nr.: 2CPX031790R9999 EAN/GTIN: 4011617317906 |
|
|
| | |
| Memory board Folie UZ640DP10 (VE10) Tafelfolie zum Beschriften mit Kreide oder Kalkstift, für die Serie UK600 zum Aufkleben, 1-5-reihig, Zuschnitt selbst durchführbar nach eigenem Bedarf. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 347 mm | Höhe: | 833 mm | Tiefe: | 5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,01* | € 273,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 230,51* | € 274,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,22* | € 275,70* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 241,83* | € 286,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,001* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|