| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70067529 Herst.-Nr.: 706-7753/304-300 EAN/GTIN: 4050821081630 |
| |
|
| | |
| Systemleitung für WAGO-I/O 706-7753/304-300 Systemleitung für WAGO-I/O-SYSTEM, Serie 750 2 x 8 Analogein- oder -ausgänge Länge 3 m Leiterquerschnitt 0,14 mm² Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 3 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | ja | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Polzahl: | 20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Federleiste, Bandkabel, Flachbandkabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, wago federleiste, as-i kabel, bandkabel 2-adrig, Verbindungsleitung, SPS-Verbindungskabel, Verbindungskabel, Anschlusskabel, Adapterkabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,34* | € 45,57* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,43029* | € 47,96029* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,26* | € 49,35* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 38,72* | € 49,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,56* | € 50,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|