Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP SDPB-0404D-1006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP SDPB-0404D-1006
Artikel-Nr.:
     3517A-70065107
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6824433
EAN/GTIN:
     4047101181531

piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP SDPB-0404D-1006

piconet® Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP, 4 digitale pnp Eingänge Filter 0,2 ms, 4 digitale Ausgänge 2 A, Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
210 mm
Höhe:
26,5 mm
Tiefe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 407,77*
€ 468,03*
Frei Haus
ab € 412,40*
€ 472,65*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 618,17*
€ 709,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,03*
€ 556,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,97*
€ 554,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,52*
€ 528,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,03*
€ 515,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,77*
€ 485,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.