Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube Spezial ZY M5x12 Edelstahl REH121Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube Spezial ZY M5x12 Edelstahl REH121Y
Schraube Spezial ZY M5x12 Edelstahl REH121Y
Artikel-Nr.:
     3517A-69250525
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REH121Y
EAN/GTIN:
     3599430020803
Suchbegriffe:
Gewindeschraube
Zapfenschraube
Flachrundschraube
Schlossschraube

Schraube Spezial ZY M5x12 Edelstahl REH121Y

Schraube Spezial ZY M5x12 Edelstahl
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Schlüsselweite:
6 mm
Gewindeart:
metrisch
Mit Mutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 6,08*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,04*
€ 6,17*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,11*
€ 6,26*
€ 3,90*
ab € 4,59*
€ 6,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.