| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68973929 Herst.-Nr.: 1090608 EAN/GTIN: 4047084420955 |
|
|
| | |
| 2D-LiDAR-Sensor TIM361S-2134101 2D-LiDAR-Sensoren, TiM, TIM361S-2134101, Integrierte Applikation: Schutzfeldauswertung mit flexiblen Feldern, Messprinzip: HDDM, Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m, bei >90 % Remission, Winkelauflösung: 0,33°, Anzahl Feldsätze: 16, Schutzart: IP67, Digitalausgänge: 3 (PNP, zur Anzeige einer Schutzfeldverletzung, zusätzlich 1 x Device Ready ), Anschlussart: 1 x Anschluss Ethernet , 4-polige M12-Dose1 x Anschluss Spannungsversorgung , 12-poliger M12-Stecker1 x Micro-USB-Dose, Typ B Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors: | 60 mm | Höhe des Sensors: | 86 mm | Länge des Sensors: | 60 mm | Laserschutzklasse: | Klasse 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.710,18* | € 2.885,77* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.707,87* | € 2.886,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.748,55* | € 2.913,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|