Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/021/03 2,5x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/021/03 2,5x10
JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/021/03 2,5x10
Artikel-Nr.:
     3517A-68867973
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1122/021/03 2,5x10
EAN/GTIN:
     4026303001762
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/021/03 2,5x10

JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z, Vollgewinde galv. verzinkt gelb chromatiert Box 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,42*
€ 9,04*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,43*
€ 9,05*
€ 3,90*
ab € 7,28*
€ 10,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.