Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankernagel mit Flachkopf galv.verz. 2005/001/01 4x75


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ankernagel mit Flachkopf galv.verz. 2005/001/01 4x75
Ankernagel mit Flachkopf galv.verz. 2005/001/01 4x75
Artikel-Nr.:
     3517A-68862643
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2005/001/01 4x75
EAN/GTIN:
     8714387003012
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel 4x40

Ankernagel mit Flachkopf galv.verz. 2005/001/01 4x75

Ankernägel mit Flachkopf galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
4 mm
Länge:
40 mm
Kopfform:
Flachkopf
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ankernägel, Einschlagnagel, Nagel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 10,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,40*
€ 11,79*
€ 3,90*
ab € 9,55*
€ 13,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.