Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/000/01 18x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/000/01 18x80
Artikel-Nr.:
     3517A-68853095
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0300/000/01 18x80
EAN/GTIN:
     4001796718243
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/000/01 18x80

Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
18
Länge bis Unterkante Kopf:
80 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraube, Zapfenschraube, Flachrundschraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Inbusschraube, Sechskantschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Sperrzahnschraube, Steckbolzen, Flachkopfschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,54*
€ 59,55*
Frei Haus
ab € 46,44*
€ 60,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,55*
€ 70,8645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,70*
€ 69,853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,91*
€ 66,5329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,11*
€ 64,3909
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,29*
€ 63,4151
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,54*
€ 54,1926
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.