Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-/Deckenleuchte 840, BLE, schwarz InveriaC150 #8361163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wand-/Deckenleuchte 840, BLE, schwarz InveriaC150 #8361163
Artikel-Nr.:
     3517A-68735130
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8361163
EAN/GTIN:
     4018242930432
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-/Deckenleuchte 840, BLE, schwarz InveriaC150 #8361163

Rundes LED-Downlight für überdachte Außenbereiche. Mit CASAMBI-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Einbau-Downlight mit Rand für gesägte Deckenöffnungen. Deckenausschnitt Ø 131 mm, Einbautiefe 115 mm. Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör Invera C 150 BE.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Seilsystem:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 380,38*
€ 450,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 406,89*
€ 480,03*
Frei Haus
ab € 409,95*
€ 484,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 465,44*
€ 544,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,03*
€ 571,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,31*
€ 564,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,04*
€ 541,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,63*
€ 512,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,89*
€ 484,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8362100
€ 194,91*
Zubehör
TRILUX
8443940
€ 104,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.