Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 830, DALI FEDGE2-PD #0637632AQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-68154711
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0637632AQ
EAN/GTIN:
     4029299550429
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 830, DALI FEDGE2-PD #0637632AQ

Pendelleuchte FEDGE2, schwarz, DALI-2, Lichtaustritt direkt_indirekt, Abdeckung mikroprismatisch extrem breitstrahlend, Länge 1201 mm, Breite 341 mm, Höhe 22 mm, Schutzart IP20, Stoßfestigkeitsgrad IK07, Bemessungslichtstrom 5730 lm, Bemessungsleistung 43 W, 133 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 16
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 334,57*
€ 397,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 337,25*
€ 398,33*
Frei Haus
ab € 340,24*
€ 401,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,77*
€ 473,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,82*
€ 465,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,26*
€ 450,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,26*
€ 435,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,57*
€ 398,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332SI
ab € 14,10*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209290
ab € 53,65*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209290AQ
ab € 53,63*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209048
ab € 3,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209050
ab € 3,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209049
ab € 4,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209045SI
ab € 28,64*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209045
ab € 28,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209044SI
ab € 40,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209044AQ
ab € 40,33*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209045AQ
ab € 28,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209314
ab € 171,47*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209314AQ
ab € 179,29*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209046AQ
ab € 30,25*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209042
ab € 219,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.