| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68066071 Herst.-Nr.: 183976 EAN/GTIN: 4015081782956 |
|
|
| | |
| Anschluss 3polig horizontal IZMX-TH403-4000-1 Zusatzausrüstung, Anschlüsse horizontal, Dieser Anschlusssatz enthält T-förmige Anschlussstücke für die inneren Hauptanschlüsse und L-förmige Anschlussstücke für die äusseren Hauptanschlüsse., Die L-Form ermöglicht eine Polmittenverschiebung nach aussen und erlaubt den Anschluss von bis zu 120mm breiten Schienen., Dieser Anschlusssatz ist nur für den 4000A, horizontalen-Anschluss vorgesehen. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl der Pole: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 625,33* | € 706,85* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 648,48* | € 728,15* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 664,79* | € 746,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 679,33* | € 758,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 691,70* | € 776,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|