Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzwertsignalgeber IM43-14-RI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grenzwertsignalgeber IM43-14-RI
Grenzwertsignalgeber IM43-14-RI
Artikel-Nr.:
     3517A-68050500
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7540042
EAN/GTIN:
     4047101119107

Grenzwertsignalgeber IM43-14-RI

Grenzwertsignalgeber, 1-kanalig, CFMUS, TR CU, Überwachung von 3 Grenzwerten eines Strom- oder Spannungseingangs, Versorgung von 2-Draht- oder 3-Draht-Transmittern/Sensoren, Eingangskreis: 0/4-20 mA, 0/2-10 V, Ausgangskreis: 0/4-20 mA, drei unabhängige Grenzwertrelais, Einstellung der Grenzwertrelais über Drehcodierschalter, Auswahl von Hysterese und Wirkungsrichtung der Relais über DIP-Schalter, Universelle Betriebspannung, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
20..250 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
40..70 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
20..250 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Schaltfrequenz:
10 Hz
Höhe:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,71*
€ 289,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 250,42*
€ 294,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 262,92*
€ 307,96*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 264,97*
€ 310,78*
Frei Haus
ab € 265,25*
€ 310,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,96*
€ 366,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,83*
€ 361,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,23*
€ 345,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,82*
€ 335,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,92*
€ 312,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.