Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung 1225201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung 1225201
Stromversorgung 1225201
Artikel-Nr.:
     3517A-67666077
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1225201
EAN/GTIN:
     4063151317096
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
din-schienen schaltnetzteil

Stromversorgung 1225201

Stromversorgung für die Raumbediengeräte ERS 1000-R mit Einspeisung der Spannung auf das Ethernet-Kabel. Die Stromversorgung ermöglicht die Linienverkabelung von bis zu 2x 10 Geräten.
Weitere Informationen:
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Einbauhöhe:
95 mm
Direktmontage möglich:
nein
Breite:
35 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
76 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,93*
€ 348,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 312,75*
€ 354,44*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 319,91*
€ 361,03*
Frei Haus
ab € 325,72*
€ 369,88*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 335,84*
€ 388,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,44*
€ 421,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,10*
€ 419,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,99*
€ 409,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,00*
€ 401,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,75*
€ 372,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.