Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte Taupe6xA60 40W ES 21421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte Taupe6xA60 40W ES 21421
Pendelleuchte Taupe6xA60 40W ES 21421
Artikel-Nr.:
     3517A-67160940
Hersteller:
     Böhmer
Herst.-Nr.:
     21421
EAN/GTIN:
     4027007214212

Pendelleuchte Taupe6xA60 40W ES 21421

Schirm Chintz taupe
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
6
Fassung:
E27
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Geeignet für Lampenleistung:
57 W
Höhe/Tiefe:
160 mm
Durchmesser:
780 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,40*
€ 406,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,98*
€ 396,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,72*
€ 378,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,34*
€ 370,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,18*
€ 335,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.