Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand Metallschicht 2,2kOhm 0,25W 66001143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand Metallschicht 2,2kOhm 0,25W 66001143
Widerstand Metallschicht 2,2kOhm 0,25W 66001143
Artikel-Nr.:
     3517A-66967271
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66001143
EAN/GTIN:
     4021553070148
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand

Widerstand Metallschicht 2,2kOhm 0,25W 66001143

Maximalleistung 0,25W
Weitere Informationen:
Widerstand:
2200 Ohm
Leistung:
0,25 W
Toleranz:
1 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.