| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66769073 Herst.-Nr.: P32092 EAN/GTIN: 0038739560342 |
| |
|
| | |
| Mini Mag-Lite LED AAA im Etui 12,5cm P32092 ti/gr Leuchtdauer 5 Std. 45 Min., Leuchtweite 116 m, max. Lichtstärke 3380 cd, Lichtleistung 84 lm, stoß- und spritzwassergeschützt, inkl. 2 Micro Batterien, Taschenclip und Etui, Farbe: titan-grau Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stableuchte | Batterieart: | Micro | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 310,62* | € 374,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 315,02004* | € 378,28008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 25,885* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|