Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66656060 Herst.-Nr.: 9457240000 EAN/GTIN: 4008190312275 |
| |
|
| | |
| Leitung Sensor Aktor Ver. SAIB-4/7 Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform. Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Anzahl der Datenkontakte: | 4 | Anzahl der Leistungskontakte: | 4 | Anzahl der Steuerkontakte: | 4 | Für Kabelaußendurchmesser: | 4..6 mm | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Bemessungsstrom In: | 4 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Verschmutzungsgrad: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,92* | € 6,81* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,29* | € 10,15* | | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,56* | € 10,50* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,83* | € 10,87* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,71* | € 10,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|