Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte A10 f.Anbaugeh. grau 700684


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte A10 f.Anbaugeh. grau 700684
Abdeckplatte A10 f.Anbaugeh. grau 700684
Artikel-Nr.:
     3517A-66537601
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     700684
EAN/GTIN:
     4015609026333
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Abdeckplatte A10 f.Anbaugeh. grau 700684

WALTHER Abdeckplatte
für Wandausschnitte der Bauform A10
der Dicke 3,5mm
in grau
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Länge:
87 mm
Form der Aussparung:
ohne
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,61*
€ 8,05*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 5,74*
€ 8,24*
1
€ 3,90*
ab € 6,51*
€ 9,36*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,77*
€ 9,74*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,08*
€ 10,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.