Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe HAN 16B-AK-NIETBOLZE 09300165425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe HAN 16B-AK-NIETBOLZE 09300165425
Schutzkappe HAN 16B-AK-NIETBOLZE 09300165425
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66533777
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300165425
EAN/GTIN:
     5713140046511
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
sockelgehäuse harting

Schutzkappe HAN 16B-AK-NIETBOLZE 09300165425

Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 16 B, Querbügel, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
ja
Farbe:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schutzkappen steckverbinder, Schutzkappe
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,86*
€ 11,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,81*
€ 11,68*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,8438*
€ 11,7238*
1 Tag
15
€ 6,40*
ab € 9,30976*
€ 12,22976*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 9,28*
€ 12,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CHC 16
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.