Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer SPIT 353 SVC BONUSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombihammer SPIT 353 SVC BONUSP
Kombihammer SPIT 353 SVC BONUSP
Artikel-Nr.:
     3517A-66289562
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     811060
EAN/GTIN:
     3439518110609
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Kombihammer SPIT 353 SVC BONUSP

SDS MAX KOMBIHAMMER 1100 W. Erhöhte Sicherheit dank Vibrationskontrolle (SVC). Arbeiten ohne Anpressdruck - Spezialschlagwerk überträgt die Kraft direkt auf den Bohrer. 450 U/min. für höchste Bohrleistung (Marktstandard ca. 340 U/min.). Dynamische Sicherheitsrutschkupplung - der Bohrer bleibt im Bohrloch und zertrümmert den Widerstand. Werkzeughalterung mit integrierten Dämpfern - weniger Vibration und Werkzeugverschleiss.
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1100 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
450 1/min
Max. Schlagzahl:
3000 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
6,5 J
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
40 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40 mm
Länge:
465 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
115 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.451,91*
€ 1.503,71*
Frei Haus
ab € 1.456,86*
€ 1.518,58*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.815,60*
€ 1.877,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.503,71*
€ 1.789,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.498,00*
€ 1.782,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.469,29*
€ 1.748,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.451,91*
€ 1.727,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.