| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66276809 Herst.-Nr.: B-33342 EAN/GTIN: 0088381422222 |
| |
|
| | |
| Sägeblatt Specialized 305x30x80Z B-33342 Für Handkreissägen, Tischkreis-, Kapp- und Gehrungssägen. Sägeblätter mit ausgezeichneter Schnittleistung in Aluminium, Kupfer, Blech und anderen NE-Metallen. Auch geeignet Schneiden von Plastik und Laminat. Extra dünner, perfekt ausgerichteter Grundkörper aus Stahl für exakten Geradeauslauf. Exzellentes Schneidverhalten in NE-Metallen durch spezielles Zahnprofil. Weitere Informationen: | | Sägeblattdurchmesser: | 305 mm | Bohrungsdurchmesser: | 30 mm | Geeignet für Kunststoff: | ja | Geeignet für Metall: | ja | Geeignet für Holz: | nein | Anzahl der Zähne: | 80 | Dicke Sägeblatt: | 1,8 mm | Schnittbreite: | 2,3 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 67,19* | € 85,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,51* | € 86,07* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,01* | € 86,55* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 70,20* | € 86,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 70,61* | € 88,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|