| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66256397 Herst.-Nr.: 175331 EAN/GTIN: 4021103753316 |
| |
|
| | |
| Meisterkoffer Elektro Perfekt 175331 Werkzeugkoffer Perfekt " Elektro" . Formschöner, stabiler und robuster Hartschalenkoffer mit 3 Werkzeugtafeln = 4 Einsteckleisten und einem Dokumentenfach. Bodenschale mit Rasteraufteilung und Trennstegen zur sicheren Unterbringung von Messgeräten und Kleinteilen, der CLOU, die neuen Werkzeugtafeln mit dem sensationellen Klemmeffekt, kleine und große Werkzeuge können ohne zwingendes Ordnungsprinzip eingesteckt werden und halten sicher fest, auch beim Transport, sogar wenn der Koffer mal auf dem Kopf steht. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: | 2 | Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: | 2 | Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: | 5 | Anzahl der Zangen: | 7 | Anzahl der Innensechskant-Schlüssel: | 7 | Anzahl der Sägen: | 1 | Anzahl der Kabelschneider: | 3 | Anzahl der Messgeräte: | 1 | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 23 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, cimco werkzeugsatz, modul werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 495,01* | € 543,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 516,89* | € 566,91* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 542,86* | € 593,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 543,77* | € 595,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 548,41* | € 601,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|