Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm S471 97x69x26mm,fein 2608901178


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 901 178 Schleifblock
Bosch 2 608 901 178 Schleifblock
Bosch 2 608 901 178 Schleifblock
Bosch 2 608 901 178 Schleifblock
Bosch 2 608 901 178 Schleifblock
Bosch 2 608 901 178 Schleifblock
Bosch 2 608 901 178 Schleifblock
Artikel-Nr.:
     3517A-66240050
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901178
EAN/GTIN:
     4059952545165
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock

Schleifschwamm S471 97x69x26mm,fein 2608901178

Längere Lebensdauer beim Schleifen von Holz und Farbe! Der Schleifschwamm sorgt für gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche. Manchmal gibt es keine Alternative zum Handschleifen. Das Problem war, dass sich herkömmliche Schleifblätter beim Schleifen von Rundungen und Kanten schnell abgenutzt haben. Oft waren sie auch zugesetzt oder brachen. Die einzige Lösung war, viele Schleifblätter zu kaufen, was zu einem hohen Verbrauch und viel Abfall führte.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Metall:
nein
Geeignet für Stein:
nein
Geeignet für Glas:
nein
Länge:
97 mm
Breite:
69 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schleifgummi, Schleifklotz, Schleifkork, Schleifschwamm, bosch schleifschwamm, schleifschwamm, schleifklotz vlies, Schleifpapier, Schmirgelleinen, Schmirgelpapier, Schleifband
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 0,99*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,02*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,76*
€ 1,06*
15 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,72*
€ 1,08*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,79*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.