| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66098582 Herst.-Nr.: 61500030101 EAN/GTIN: 4051268090698 |
| |
|
| | |
| Montagefeder ARF 68/78/Q 61500030101 Montagefeder zum Aufschrauben alle ARF und R 68 / Q 68 Leuchten für den sicheren Halt in Leichtbaudecken bzw. Gipskarton Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 115 mm | Breite: | 20 mm | Höhe: | 41 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,88* | € 4,45* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,89* | € 4,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,95* | € 4,55* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,96* | € 4,57* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,26* | € 5,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|