Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennagel 731/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65976227
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     731/60
EAN/GTIN:
     4011126043143
Suchbegriffe:
Hakennagel
hakennagel 3,0 x 60
hakennagel

Hakennagel 731/60

Hakennagel, mit rundem Schaft, nicht geeignet zur Putzüberdeckung. Abmessungen (ca. Maße) L : 60 mm Schaft-Ø : 3 mm Werkstoff : Stahl, blank
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Durchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
250
€ 5,46*
ab € 0,03798*
€ 0,05598*
23 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,0382*
€ 0,0561*
9 Tage
unbekannt
250
€ 5,50*
ab € 0,0387*
€ 0,0571*
250
€ 3,90*
ab € 0,04316*
€ 0,06346*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,0747*
€ 0,1194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,05598*
€ 0,06662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05258*
€ 0,06257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05068*
€ 0,06031
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03798*
€ 0,0452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 13,995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126043150
ab € 0,05387*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.