| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65967245 Herst.-Nr.: FLM 6X12 EAN/GTIN: 4013339206209 |
| |
|
| | |
| Schraube Flachrundkopf FLM 6X12 Flachrundschraube ähnlich DIN 603, inklusive verzahnter Flanschmutter nach DIN EN 1661. Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) Gewinde : M 6 Länge L : 12 mm Festigkeitsklasse : 4.8 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | 4.8 (Stahl) | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Kopfform: | Flachrundkopf | Senkkopf: | nein | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Länge bis Unterkante Kopf: | 12 mm | Gewindelänge: | 12 mm | Vollgewinde: | ja | Schraubsystem: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,1366* | € 0,2146* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,146* | € 0,228* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 69,00* | ab € 0,1602* | € 0,2402* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 0,16373* | € 0,25373* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,1705* | € 0,2605* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|