Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelausleger KTDL 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelausleger KTDL 200
Doppelausleger KTDL 200
Artikel-Nr.:
     3517A-65966887
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTDL 200
EAN/GTIN:
     4013339170708
Suchbegriffe:
Wandausleger
Wandkonsole
Tragkonsole
Konsole

Doppelausleger KTDL 200

Doppelausleger, leicht, für doppelzügige Montagen auf einer Ebene am Profil bzw. am Hängestiel, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. für Profil : U 50/... für Hängestiel : HUF 50/... Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Länge:
225 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50..200 mm
Ausführung:
Doppelausleger
Winkel:
90 °
Tragfähigkeit:
0,6 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Ausleger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,34*
€ 17,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,22*
€ 22,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 16,20*
€ 22,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,39*
€ 23,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,98*
€ 24,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.