Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbind. Crimpkontakt SM0.75-1.00AG HDC-C-HE #1200600000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbind. Crimpkontakt SM0.75-1.00AG HDC-C-HE #1200600000
Steckverbind. Crimpkontakt SM0.75-1.00AG HDC-C-HE #1200600000
Artikel-Nr.:
     3517A-65952330
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1200600000
EAN/GTIN:
     4008190171308
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder

Steckverbind. Crimpkontakt SM0.75-1.00AG HDC-C-HE #1200600000

Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75..1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
7,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1521*
€ 0,2091*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,16094*
€ 0,22094*
100
€ 5,95*
ab € 0,16346*
€ 0,22346*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1679*
€ 0,2279*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1683*
€ 0,2283*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1701*
€ 0,20242
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.