| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65946608 Herst.-Nr.: CM0009-005 EAN/GTIN: 4042368089828 |
| |
|
| | |
| Schraub-T-Stecker 35-95qmm RSTI-5851 (VE3) Uo/U (Um) 6/10 (12) kV geschirmter Schraub-T-Stecker mit Schraubkabelschuh zum Anschluss von Einleiter-Kunststoffkabel an Schaltanlagen mit Aussenkonus 630A, Durchmesser über Isolation 12,7-23,4 mm, Leiterquerschnitte Al & Cu 35-95 mm² (1 Satz = 3 Stk.) Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 371,61* | € 429,72* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 372,40* | € 430,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 374,55* | € 433,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 394,23* | € 454,33* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 395,74* | € 455,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 123,87* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|