Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsnippel 485/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65937950
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     485/21
EAN/GTIN:
     4011126020861
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel

Dichtungsnippel 485/21

Dichtungsnippel, mit vorgestanzter Öffnung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Nenngröße : Pg 21 für Kabel-Ø : 10 - 18 mm Anschlussgewindelänge : 11 mm Aussen-Ø : 33 mm Schutzart : IP54 Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Werkstoff : Polyethylen Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Nenngröße PG:
21
Ausführung:
offen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
10..18 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,1193*
€ 0,1723*
Lager 3517
50
€ 4,98*
ab € 0,1238*
€ 0,1788*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,12438*
€ 0,17938*
11 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,1388*
€ 0,2008*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,1618*
€ 0,2318*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1718*
€ 0,20444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
€ 0,34483*
Ähnlich
HKL
€ 0,8591*
Ähnlich
HKL
€ 0,0749*
Ähnlich
HKL
€ 0,0751*
Ähnlich
HKL
€ 0,0825*
Ähnlich
HKL
€ 0,0943*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.