Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65870766 Herst.-Nr.: 7100081301 EAN/GTIN: 4054596047334 |
|
|
| | |
| Verbindungsgarnitur 3L., 12/20kV, Verb. 93-AK620-3/C Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 12/20 (24) kV | Ausführung: | Kaltschrumpf | Werkstoff des Isoliermaterials: | Kunststoff | Anzahl der Leiter: | 3 | Leiternennquerschnitt: | 50..240 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Verbindungszubehör mitgeliefert: | Schraubverbinder mit Abreißkopf | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 596,48* | € 688,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 608,92* | € 700,83* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 627,32* | € 716,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 624,56* | € 730,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|