Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 10qmm elfenbein ICIAE1018ELF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable Aderendhülse ICIAE1018ELF DIN46228T4 10qmm 18mm verzinnt elfenbein
Intercable Aderendhülse ICIAE1018ELF DIN46228T4 10qmm 18mm verzinnt elfenbein
Artikel-Nr.:
     3517A-65868911
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     181546
EAN/GTIN:
     8014212204028
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 10mm2 isoliert
aderendhülsen 10mm2
aderendhülse isoliert

Aderendhülse 10qmm elfenbein ICIAE1018ELF

für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 4,955*
€ 7,255*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,07*
€ 7,49*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,52*
€ 8,11*
5 Tage
27
€ 5,90*
ab € 6,067*
€ 8,897*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,159*
€ 9,029*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.