Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presskabelschuh 400qmm M10 verz. ICD40010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable Presskabelschuh ICD40010 DIN46235 400qmm M10 verzinnt
Intercable Presskabelschuh ICD40010 DIN46235 400qmm M10 verzinnt
Artikel-Nr.:
     3517A-65868615
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     181291
EAN/GTIN:
     8014212195012
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
presskabelschuh

Presskabelschuh 400qmm M10 verz. ICD40010

für eindrähtige, mehrdrähtige, feindrähtige und feinstdrähtige Leiter, entsprechend der DIN, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Kennzeichnung für schmale und breite Verpressung, Kennziffergravur, Querschnittsangabe und Bohrungsdurchmesser für schnelle Zuordnung, Herstellerhinweis
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennziffer:
38
Nennquerschnitt:
400 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Kennfarbe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 18,6739*
€ 22,9939*
21 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 18,7361*
€ 23,0361*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 18,742*
€ 23,162*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 19,1465*
€ 23,5265*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 19,4674*
€ 24,0174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,162*
€ 27,56278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,062*
€ 27,44378
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,712*
€ 25,83728
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,102*
€ 25,11138
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,742*
€ 22,30298
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 115,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.