Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckplombe 5mm blau CCBOX3 POM BU 500


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-65864112
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     143-52902
EAN/GTIN:
     4031026232034
Suchbegriffe:
Plombe
Sicherheitsplomben
plombe

Steckplombe 5mm blau CCBOX3 POM BU 500

Ohne Werkzeug zu verschließen und wieder zu Öffnen. Bis zu 50% Zeitersparnis. Kompatibel zu folgenden SSI SCHÄFER Transportboxen:. CCBOX2 = FK, LTB und KB Serie. CCBOX3 = KMB Serie. BP = FK Serie. Diese Plomben werden zum Verschließen von Behältern und Boxen verwendet. Sie sind unbeschriftet und werden beim Eindrücken in fest definierte Öffnungen arretiert.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
Blau (BU)
Transparent:
nein
Länge:
24 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
30,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 92,13*
€ 114,89*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,26*
€ 115,00*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 94,07*
€ 117,15*
€ 4,95*
ab € 111,41*
€ 137,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,61*
€ 137,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,89*
€ 136,7191
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,94*
€ 135,5886
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,34*
€ 128,9246
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,93*
€ 123,6767
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,13*
€ 109,6347
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,18426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.