Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse unisoliert L-BA 288 F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachsteckhülse unisoliert L-BA 288 F
Flachsteckhülse unisoliert L-BA 288 F
Artikel-Nr.:
     3517A-65859830
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63501070
EAN/GTIN:
     4044773282061
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
lapp zubehör flachsteckhülse
flachsteckhülse

Flachsteckhülse unisoliert L-BA 288 F

Flachsteckverbinder BLADE RECEPTACLES L-BA 288 F
Flachsteckverbinder
Passender Crimpeinsatz: PEW 12.045
Flachstecker Typ: Flachsteckhülse (Typ F)
Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 1mm²
Messing verzinnt
Anwendungsgebiete:
Nutzen: Maximaler Korrosionsschutz aufgrund Elektrolytverzinnung
Dienen zur Verbindung elektrischer Komponenten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0,5..1 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Rund-/Flachsteckverbindung, Quetsch-Steckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,32*
€ 6,41*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,42*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 6,59*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,80*
ab € 5,10*
€ 7,46*
1 Tag
34
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.