Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-SDVR-M-20-ATEX SDVR-M 20 ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINTOP-SDVR-M-20-ATEX SDVR-M 20 ATEX
SKINTOP-SDVR-M-20-ATEX SDVR-M 20 ATEX
Artikel-Nr.:
     3517A-65853511
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54113023
EAN/GTIN:
     4044773510423
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung m20
verschlussschrauben ohne din

SKINTOP-SDVR-M-20-ATEX SDVR-M 20 ATEX

Dichteinsatz SKINTOP® SDVR-M 20 ATEX
Dichteinsatz
M 20
schwarz
Anwendungsgebiete: Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
SKINTOP® SDV-M zur Verwendung in Verbindung mit SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH oder SKINTOP® K-M ATEX plus (blau)
Nutzen: Hohe Schutzart
Dauerhafte und sichere Abdichtung in explosionsgefährdeten Bereichen
Einfache Konfektionierbarkeit
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,35697*
€ 1,75697*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,3582*
€ 1,7582*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,36842*
€ 1,76842*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3707*
€ 1,7809*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8615*
€ 2,3915*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7582*
€ 2,09226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6882*
€ 2,00896
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3582*
€ 1,61626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 87,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.