Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL DATAFLAMM-C 7x0,25 Tr500 Halofr.-Datenl


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-65687381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     52385-500
EAN/GTIN:
     k.A.

HEL DATAFLAMM-C 7x0,25 Tr500 Halofr.-Datenl

DATAFLAMM-C 7x0,25
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Verseilelement:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.