Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65275171 Herst.-Nr.: 4AV22002EB000A EAN/GTIN: 4001869930725 |
| |
|
| | |
| 1-Ph. Stromversorgung AC 400-230+/-15 4AV2200-2EB00-0A STROMVERSORGUNG, PHASEN:1, PN(KW):0,12, UPRI(V):400-230+/-15, USEC(V DC):24, ISEC(A DC):5/6 (60/40 CEL), F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, SCHUTZKL.:I, TA/ISOKL:60 /B, W(%):5, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-6, EN61131-2 >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | 1. Ausgangsspannung: | 24 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 5 A | Ausgangsspannung einstellbar: | nein | Kurzschlussfest: | nein | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 230..400 V | Ausgangsspannung geregelt: | nein | Stabilisiert: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: siemens gleichstromversorgung 5a, sicherheitstrafo, sicherheitstrafo siemens, SPS-Stromversorgung, Netzgleichrichter, Stromversorgung, Netzteil, Netzteilmodul, Schaltnetzteil, SPS-Netzteil, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Kompaktnetzgerät, Stromversorgungsbaugruppe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 235,48* | € 276,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 245,78* | € 286,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,18* | € 310,85* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 275,21* | € 317,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,85* | € 326,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|