Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 230V 3000K 38361083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-63853972
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     38361083
EAN/GTIN:
     4251433928102
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler 230V 3000K 38361083

LED-Einbaustrahlerset, schaltbar, schwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 740 lm, Farbtemperatur: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,97*
€ 56,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,71*
€ 58,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,77*
€ 58,67*
Frei Haus
ab € 44,63*
€ 59,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,04*
€ 60,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12262023
ab € 29,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12262073
ab € 29,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12262253
ab € 31,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12261633
ab € 36,91*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12361073
ab € 27,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12361083
ab € 30,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38262083
ab € 46,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39262083
ab € 49,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39361254
ab € 49,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12262633
ab € 37,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12261643
ab € 36,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38262253
ab € 42,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38262633
ab € 44,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38262023
ab € 40,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38262073
ab € 39,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.