Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhalter weiß NEO-As/S-9500-114ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhalter weiß NEO-As/S-9500-114ws
Deckenhalter weiß NEO-As/S-9500-114ws
Artikel-Nr.:
     3517A-63768815
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     664252
EAN/GTIN:
     4043544733870
Suchbegriffe:
Leuchtenzubehör
Bodenstativ

Deckenhalter weiß NEO-As/S-9500-114ws

Deckenhalter (1 Stück), Material: Prägestahl lackiert, direkte Schraubmontage an Decke

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 57 x 28.8 x 7.5 mm
Gewicht: 0.023 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
57 mm
Breite:
28,8 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,30*
€ 7,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 7,79*
€ 3,90*
ab € 5,99*
€ 8,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.