Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierautomat AIMESA VRM 3,49


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-63354156
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2007380000
EAN/GTIN:
     4050118392753
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Abisolierautomat AIMESA VRM 3,49

Automat zur Verarbeitung von verschiedenen Standard- sowie Sonderisolationen. Der Automat isoliert unterschiedliche Durchmesser von Leitungen und Leitern präzise und sauber ab. Der Abisolierautomat bietet eine schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt.
Weitere Informationen:
Funktion:
abisolieren
Breite:
20 mm
Höhe:
1,6 mm
Tiefe:
26,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,63*
€ 595,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 548,59*
€ 600,62*
Frei Haus
ab € 556,45*
€ 606,55*
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 589,27*
€ 641,79*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 599,13*
€ 652,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,62*
€ 714,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,98*
€ 709,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,86*
€ 680,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,91*
€ 669,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,59*
€ 652,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.