Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz Reiheneinbau 25A 2S 1TE 230VAC GWD6712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz Reiheneinbau 25A 2S 1TE 230VAC GWD6712
Artikel-Nr.:
     3517A-63057147
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GWD6712
EAN/GTIN:
     8011564809468
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz 230v
installationsschütz
installationsschütz 2s

Schütz Reiheneinbau 25A 2S 1TE 230VAC GWD6712

Schuetz zur Montage auf DIN- Tragschienen. Zum Schalten von Lasten, die nicht den Gebrauchskategorien AC-1/AC-7a entsprechen, bitte die technischen Informationen beachten. Die Schuetze koennen mit plombierbaren Klemmenabdeckungen und einen Hilfsschalter nachgeruestet werden. Zur optimalen Waermeabfuhr, bei enger Montage, wird der Einbau eines Distanzstueckes empfohlen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Gebrauchskategorie:
3
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 37,90*
€ 48,23*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,58*
€ 49,98*
3
Frei Haus
ab € 39,63667*
€ 50,20667*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 48,23*
€ 57,3937
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,78*
€ 56,8582
pro Stück
ab 15 Stück
€ 43,68*
€ 51,9792
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,08*
€ 48,8852
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 37,90*
€ 45,101
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 144,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.