FFC-LC-PC-OM3/4-2/3- -10PCS 38115834
LWL-Steckverbinder FFC-LC-PC-OM3/4-2/3-10PCS
LWL-Steckverbinder
feldkonfektionierbar
LC
Stecker
Simplex
physical contact
PC
OM3/4
2mm - 3mm
Direktmontage
Anwendungsgebiete: Zur Verwendung im Schaltschrank
Zur Verkabelung von Gebäuden und Rechenzentren
Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen
Zur Herstellung einer steckbaren Glasfaser-Verbindung
Zur Verwendung mit dem EPIC® DATA FFC-LC Konfektionszubehör und dem EPIC® DATA FFC-LC Starterkit
Nutzen: Die feldkonfektionierbaren LC-Steckverbinder für GOF-Lichtwellenleiter sind ab Werk vorbereitet, getestet und einsatzbereit für die Montage vor Ort
FFC-System (Fibre Fast Connect) zur einfachen und schnellen Konfektionierung auch bei limitierten Platzverhältnissen Aufwändige Prozessschritte, spezielle Werkzeuge und eine Laborumgebung zur Konfektion entfallen
Mit Brechungsindex-Gel für konstante und sehr gute optische Werte
Seriennummern auf den einzelnen Steckverbindern sorgen für lückenlose Rückverfolgbarkeit
Steckverbinder können bis zu 3-mal konfektioniert werden und sind dadurch flexibel einsetzbar
Steckgesichter der LC-Steckverbinder gemäß DIN EN IEC 61754-20
Mit unterschiedlichen Schliffarten (APC, UPC oder PC) erhältlich
In unterschiedlichen GOF-Faserkategorien (OM3/OM4 und OS2) erhältlich
Als Set in der Kabelvariante (Durchmesser 2 bzw 3 mm) oder Adervariante (Durchmesser 0,25 bzw 0,90 mm) erhältlich