| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61897048 Herst.-Nr.: 3010431 EAN/GTIN: 0662488104313 |
|
|
| | |
| Kamera Bildverarbeitung P4O1.3RS-BCOC Bildverarbeitung, Kamera mit integrierter Auswertung, Durch AREA-, EDGE- und GEO-Funktion vollen Funktionsumfang, Einteilige Ausführung mit Kamera und integriertem Kontroller, Objektivanschluss senkrecht zur Längsachse des Gehäuses, Schutzart IP68, Objektiv ist separat erhältlich, Betriebsspannung: 10 30 VDC über M12x1, 12-polig, Externer Triggereingang, Externer Blitz-Ausgang, M8x1, 3-polig, Schnittstelle zu EtherNet/IP und Modbus TCP, M12x1, 8-polig, RS232 Datenkommunikation, Video Ausgang, 2/3 CMOS, 1280x1024 Pixel, 256 Grauwerte Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 8.716,50* | € 8.990,09* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8.717,41* | € 8.991,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8.804,41* | € 9.078,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8.865,66* | € 9.139,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|