Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61879968 Herst.-Nr.: E46ADCN EAN/GTIN: 8012199366234 |
| |
|
| | |
| Netzgerät E46ADCN Spannungsversorgung für Automation, Einzelraumregelung, Alarmsystem und Energiemanagement Versorgungsspannung 230?V  a.c., Ausgangsspannung 27?V d.c. SELV max. 1,2  A elektronische Sicherung, 8 TE DIN Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 8 | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,48* | € 113,26* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,85* | € 117,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,43* | € 118,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 97,82* | € 121,93* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 98,96* | € 123,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|